Beli chuck bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    Socket Bit for Hex screw
  2. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  3. TRUSCO Drill Chuck Shank
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Drill Chuck Shank
    Deskripsi:
    -Tough hexagon shaft for drill chuck.
    atribut:
    • Total Length: 55mm
  4. TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
    • Dimension 3 (mm): 21
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Size (inch): 1/2
  5. Vessel Cap Drill Chuck
    Mulai

    Rp199.900

    Vessel Cap Drill Chuck
    atribut:
    • Diameter Chuck (mm): 1,5-6,5
    • Overall Length (mm): 77,5
    • Card Size (mm): 140x50x29
  6. JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  7. SAN OU Drill Chuck
    Mulai

    Rp37.900

    SAN OU Drill Chuck
    Deskripsi:
    Mesin bor duduk atau mesin bor tegak pada dasarnya merupakan mesin bor yang digunakan untuk membuat lubang persisi. Drill press ini menggunakan poros utama yang digerakan naik turun dan umumnya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. KEPALA BOR DUDUK adalah spare part untuk kegunaan mesin bubut sebagai mencekram mata bor nya.
  8. YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
  9. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  10. METABO Rotary Drill
    Mulai

    Rp12.999.900

    METABO Rotary Drill
    Deskripsi:
    -Small, handy bench machine -Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials -Forward and reverse rotation -Handle with non-slip soft-grip surface
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 1100
    • Maximum Torque (N m): 55/22
    • No Load Speed (rpm): 0-640/0-1200
  11. Kennedy Hexagonal Bit Socket 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp69.900

    Kennedy Hexagonal Bit Socket 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    atribut:
    • Socket Type: Socket Bit
    • Finish/Coating: Chrome Plated
    • Bit Type: Hexagon
    • Drive Type: Square
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  12. TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
  13. METABO Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp3.199.900

    METABO Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    -Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials -Thumbwheel for Speed Preselection -Forward and reverse rotation -Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck
  14. TRUSCO Drill Chuck
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO Drill Chuck
    Deskripsi:
    -Breakage of the chuck shaft drastically decreased by adopting tough hexagon shaft.-Equipped with chuck key.-Chuck adapter insertion angle is hexagonal 6.35mm.
    atribut:
    • Total Length: 90mm
    • Chuck Capacity: 1.5 to 10mm
  15. TEKIRO Hexagonal Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Hexagonal Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  16. Vertex Key Type Drill Chuck
    Mulai

    Rp429.900

    Vertex Key Type Drill Chuck
    Deskripsi:
    Suitable for heavy duty & extra heavy duty.For milling machine, lathe, drill machine & wood working machine.With keys
    atribut:
    • Chuck Type: Key Type
Daftar Harga chuck bor Terbaru October 2026
Vessel Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)Rp24.900
Wipro Drill Chuck Key TypeRp169.900
monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Rp249.900
TRUSCO Drill Chuck ShankRp139.900
TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Hexagonal)Rp42.900
Vessel Cap Drill ChuckRp199.900
Makita Drill Chuck (Chuck Bor)Rp20.900
JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) MetricRp27.900
SAN OU Drill ChuckRp37.900
YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)Rp93.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)